NISMO
日産NISMO SAKURA Tシャツ
SAKURAのフロントシールドアクセントの柄をあしらいました。
軽い着心地でお気に入りの1着に。
混率(%)
コットン100
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064197
KWA00-00RB5
ブラック
S
41
19
65
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064206
KWA00-00RB6
ブラック
M
43
20
68
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064215
KWA00-00RB7
ブラック
L
45
21
71
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064224
KWA00-00RB8
ブラック
LL
47
22
74
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064240
KWA00-00RB9
ブラック
3L
50
23
77
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064249
KWA00-00RW5
ホワイト
S
41
19
65
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064258
KWA00-00RW6
ホワイト
M
43
20
68
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064267
KWA00-00RW7
ホワイト
L
45
21
71
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064276
KWA00-00RW8
ホワイト
LL
47
22
74
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064285
KWA00-00RW9
ホワイト
3L
50
23
77
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください