NISMO
日産NISMO PREMIUM Tシャツ
MIZUNO社製のシンプルデザインのTシャツです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062806
KWA00-50RK1
ブラック
S
40.2
18
64
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062849
KWA00-50RR1
レッド
S
40.2
18
64
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062858
KWA00-50RR2
レッド
M
41.6
19
66
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062867
KWA00-50RR3
レッド
L
43
20
68
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062876
KWA00-50RR4
レッド
LL
44.4
21
70
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062885
KWA00-50RR9
レッド
3L
45.8
22
72
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062815
KWA00-50RK2
ブラック
M
41.6
19
66
オープン
取扱い終了
返品不可
51062824
KWA00-50RK3
ブラック
L
43
20
68
オープン
取扱い終了
返品不可
51062840
KWA00-50RK4
ブラック
LL
44.4
21
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください