NISMO
日産NISMO ビッグシルエットTシャツ DATSUN
DATSUNロゴをプリントした、ヘビーウエイトコットンTシャツです。
ビックシルエットでゆったりとしたカジュアルな着こなしを楽しめます。
混率(%)
コットン100
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064714
KWA00-10RB1
ブルー
S
52.5
26
67.5
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064730
KWA00-10RB2
ブルー
M
54
27
70
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064739
KWA00-10RB3
ブルー
L
55.5
28
72.5
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064748
KWA00-10RB4
ブルー
LL
57
29
75
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064757
KWA00-10RB9
ブルー
3L
58.5
30
77.5
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064766
KWA00-10RG1
グレー
S
52.5
26
67.5
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064775
KWA00-10RG2
グレー
M
54
27
70
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064784
KWA00-10RG3
グレー
L
55.5
28
72.5
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064800
KWA00-10RG4
グレー
LL
57
29
75
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064809
KWA00-10RG9
グレー
3L
58.5
30
77.5
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください