NISMO
日産NISMO サステナブルポケットTシャツ ダットサン
コットンとペットボトルから再生されたリサイクルポリエステルを使用したサステナブルなTシャツです。
胸元にはポケットを施しました。
混率(%)
コットン50、ポリエステル50
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064818
KWA00-10RN1
S
65
44
20
ネイビー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064827
KWA00-10RN2
M
68
46
21
ネイビー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064836
KWA00-10RN3
L
71
48
22
ネイビー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064845
KWA00-10RN4
LL
74
48
23
ネイビー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064854
KWA00-10RN9
3L
77
50
24
ネイビー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064870
KWA00-10RW1
S
65
44
20
ホワイト
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064879
KWA00-10RW2
M
68
46
21
ホワイト
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064888
KWA00-10RW3
L
71
48
22
ホワイト
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064897
KWA00-10RW4
LL
74
48
23
ホワイト
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064906
KWA00-10RW9
3L
77
50
24
ホワイト
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください