NISMO
日産NISMO ビッグシルエットTシャツ ダットサン
ダットサンロゴをプリントした、ヘビーウエイトコットンTシャツです。
ビックシルエットでゆったりとしたカジュアルな着こなしを楽しめます。
混率(%)
コットン100
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064915
KWA00-10RY1
S
67.5
52.5
26
イエロー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064924
KWA00-10RY2
M
70
54
27
イエロー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064940
KWA00-10RY3
L
72.5
55.5
28
イエロー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064949
KWA00-10RY4
LL
75
57
29
イエロー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064958
KWA00-10RY9
3L
77.5
58.5
30
イエロー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064967
KWA00-10RZ1
S
67.5
52.5
26
グリーン
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064976
KWA00-10RZ2
M
70
54
27
グリーン
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064985
KWA00-10RZ3
L
72.5
55.5
28
グリーン
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064994
KWA00-10RZ4
LL
75
57
29
グリーン
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51065010
KWA00-10RZ9
3L
77.5
58.5
30
グリーン
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください