NISMO
日産NISMO ロンパース
未来のNISMOファンに贈る、上質で安心の国内生産ベビーロンパースです。
お尻のロゴがかわいらしさを演出してくれます。
Made in Japan
サイズ
80
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
22
袖丈(cm)
10
着丈(cm)
48
身幅(cm)
27
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51065317
KWA0A-60RK0
48
22
10
ブラック
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51065326
KWA0A-60RR0
48
22
10
レッド
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51065335
KWA0A-60RW0
48
22
10
ホワイト
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください