日産NISMO ボックスキートレイ

日産NISMO ボックスキートレイ - NISMO日産NISMO ボックスキートレイ - NISMO

ガレージやエントランスで使用できるストッカー。
上部にカギなどの小物を、内部にマスクやハンカチなどを収納できます。
付属のマグネットで金属部分に設置可能。
背面の取付穴で壁にかけても、置き型でも使用可能です。

付属品マグネットシート材質本体:スチール、クッションシート:シリコン高さ(cm)13.5縦(cm)8.5横(cm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51062894KWA50-50P00
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする