コジット
キッチン汚れごっそりすき間職人
ガラス繊維入りのナイロン樹脂で、傷がつきにくく、丈夫でしなやか!
材質
本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、ブラシ部:ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)
約23×10×165
質量(g)
約15
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51067645
918391
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください