SMC
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動
取付ボルト
取付ボルトなし
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1ケ
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
取付支持金具
二山クレビス形
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51070007
CDQ2D20-30DZ-A73HLS
¥9,080
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください