NISMO
日産NISMO 洗車用シューズカバー
靴の上から簡単に装着、靴を履いたまま洗車が可能、コンパクトに収納が可能で、常時車内に携帯していても場所を取りません。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
縦(cm)
(収納時)19
横(cm)
(収納時)21.5
内容量
1足
注意
※運転時には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51067058
KWA5A-50K22
M
23.5~25.5
11.3/(収納時)5
22
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51067067
KWA5A-50K23
L
26.0~28.0
13.3/(収納時)5
23
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください