アルミトラックステップ

アルミトラックステップ - サンエクセルアルミトラックステップ - サンエクセルアルミトラックステップ - サンエクセルアルミトラックステップ - サンエクセルアルミトラックステップ - サンエクセルアルミトラックステップ - サンエクセルアルミトラックステップ - サンエクセルアルミトラックステップ - サンエクセル

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。有効幅50mmまでのあおりに引っ掛けるだけで簡単に使用できるトラック用ステップです。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納可能です。トラック設置面には傷防止用のゴムが付いているので、アオリや側面を気にせず使用できます。ステップの高さは4段階で調節可能です。耐荷重は約100kgまでとなります。

用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。段数4段階耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:520×210×240(取付部分除く)、収納時:520×110×240(取付部分除く)有効幅(mm)50までステップ数1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074566SE2152-1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥9,999/税込¥10,999
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】アルミトラックステップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする