トラック用荷台はしごワイドPRO

トラック用荷台はしごワイドPRO - シンセイトラック用荷台はしごワイドPRO - シンセイトラック用荷台はしごワイドPRO - シンセイ
(2件のレビュー)

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。

用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。ステップ数2仕様手摺付き幅(mm)450全長(mm)800~1440質量(kg)3.5耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ステップ数
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074575115350000210023.5450
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥9,999/税込¥10,999
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: トラック荷台の乗降
大井川重機有限会社建設業・工事業

会社にて利用しているのよりコンパクトで、軽い。現在トラックに常備されているものは、しっかりしているが重いので、使用しないケースがあると運転手から聞いています。

対象商品 : 51074575
2024-02-28
用途: 労働安全衛生規則の改正でトラックの荷台昇降用として
萬運輸株式会社 運輸・通信業

説明書が無くピンの抜き方に焦りましたが、何とか組み立てられました
非常に軽量/安価でいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする