パナソニックコネクト
YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm
低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途
自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。
ワイヤー種類
銅めっき(ソリッド)
適合
鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼
JIS規格
新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16
ISO規格
ISO 14341-BG49A2M16
ワイヤー径(Φmm)
0.9
ガスの種類
シールド:Ar-CO2
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51074618
YM-45T
0.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください