YM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mm

YM-45T 1巻(20kg) Φ1.2mm - パナソニックコネクト

低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。

用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074627YM-45T
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする