YM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm

YM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm - パナソニックコネクト

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。

用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールド:CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12ISO規格ISO 14341-BG49A0C12ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074654YM-50T1
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする