ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B

ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B - bitstrongベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B - bitstrongベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B - bitstrongベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B - bitstrong

・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。
・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。
・999データを記録できます。
・低風速、高風速アラームの設定が可能。
・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。
・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。

用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)190幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)147(電池込み)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-40~60動作湿度(%RH)90以下内容量1個
関連資料:(0.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51074968BS-WT82B
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする