照度計 BS-WT81

照度計 BS-WT81 - bitstrong照度計 BS-WT81 - bitstrong照度計 BS-WT81 - bitstrong照度計 BS-WT81 - bitstrong

デジタル照度計は、照度と明るさを測定する専門的な機器です。
光強度測定工学、品質管理、病気の予防と治療、工場、学校、オフィス、交通路などのあらゆる種類の環境での光強度の測定に使用できます。
現在の照度と温度を測定します。
差分値、最大値、最小値を測定します。
照度単位と温度単位を切り替えます。
測定範囲は(0-200000)ルクス、測定ギアの自動切り替え。
計測機能:照度、温度、最大照度、最低照度の差の計測
光度計ヘッドの主要部品:フォトダイオード+コサイン補正器+補正フィルター

長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)内容量1個
関連資料:(0.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075056BS-WT81
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする