曜日別特売

ステンレス ニバイピッチスプロケット

ステンレス ニバイピッチスプロケット - KANA(片山チエン)ステンレス ニバイピッチスプロケット - KANA(片山チエン)
形状削出仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ボス径(Φmm)
外径(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51076937SUS2080B101/24.0593184(下穴)20/(最小)21/(最大)63172.346
31,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51076946SUS2080B111/25.34107200(下穴)26/(最小)27/(最大)75188.29
35,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51076955SUS2080B125.83107208(下穴)26/(最小)27/(最大)75196.276
31,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51076964SUS2080B121/25.97107216(下穴)26/(最小)27/(最大)75204.27
39,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51076980SUS2080B91/23.5693167(下穴)20/(最小)21/(最大)63156.452
27,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51076989SUS2082B103.62107187(下穴)26/(最小)27/(最大)75164.392
31,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51076998SUS2082B114.86107204(下穴)26/(最小)27/(最大)75180.313
34,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077007SUS2082B125.43107220(下穴)26/(最小)27/(最大)75196.276
37,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077016SUS2082B136107237(下穴)26/(最小)27/(最大)75212.272
41,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077025SUS2082B146.7107253(下穴)26/(最小)27/(最大)75228.293
43,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077034SUS2082B157.3107269(下穴)30/(最小)31/(最大)75244.335
49,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077050SUS2082B168.16107286(下穴)30/(最小)31/(最大)75260.392
53,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする