曜日別特売

ピニオンギヤ A形

ピニオンギヤ A形 - KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形 - KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形 - KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形 - KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形 - KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形 - KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形 - KANA(片山チエン)
形状S5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
歯幅(T)(mm)
基準円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51077059M1A20200.0281020
500
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077068M1A24240.0381024
510
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077077M1A25250.0481025
510
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077086M1A28280.0481028
540
486
535(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077095M1A30300.0581030
550
495
545(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077104M1A32320.0681032
620
558
614(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077120M1A35350.0781035
660
594
653(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077129M1A36360.0881036
660
594
653(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077138M1A40400.181040
720
648
713(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077147M1A45450.1281045
790
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077156M1A48480.14101048
860
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077165M1A50500.15101050
880
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077174M1A55550.18101055
970
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077190M1A56560.19101056
990
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077199M1A60600.22101060
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077208M1A70700.3101070
1,300
1,170
1,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077217M1A80800.4101080
1,600
1,440
1,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077226M1A1001000.61010100
2,100
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077235M1A1201200.91010120
2,800
2,520
2,772(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077244M1.5A20200.07101530
620
558
614(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077260M1.5A24240.11101536
700
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077269M1.5A25250.12101537.5
730
657
723(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077278M1.5A28280.15101542
800
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077287M1.5A30300.18101545
860
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077296M1.5A32320.2101548
990
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077305M1.5A35350.25101552.5
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077314M1.5A36360.26101554
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077330M1.5A40400.31151560
1,200
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077339M1.5A45450.4151567.5
1,400
1,260
1,386(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077348M1.5A48480.46151572
1,600
1,440
1,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077357M1.5A50500.5151575
1,600
1,440
1,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077366M1.5A55550.61151582.5
1,800
1,620
1,782(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077375M1.5A56560.63151584
1,900
1,710
1,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077384M1.5A60600.73151590
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077400M1.5A707011515105
2,600
2,340
2,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077409M1.5A80801.31515120
3,200
2,880
3,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077418M1.5A1001002.11515150
4,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077427M2A15150.1102030
620
558
614(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077436M2A18180.15102036
740
666
733(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077445M2A20200.18122040
810
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077454M2A24240.27122048
990
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077470M2A25250.29122050
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077479M2A28280.36152056
1,200
1,080
1,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077488M2A30300.42152060
1,300
1,170
1,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077497M2A32320.48152064
1,400
1,260
1,386(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077506M2A35350.58152070
1,600
1,440
1,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077515M2A36360.61152072
1,600
1,440
1,584(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077524M2A40400.75182080
1,900
1,710
1,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077540M2A45450.96182090
2,100
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
51077549M2A48481.1182096
2,500
2,250
2,475(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする