SMC
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
ストローク(mm)
440
取付支持形式
クレビス一体基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2個
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51109855
CDM2E32-440AZ-H7A1
¥
20,410
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください