USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m)

USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) - ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) - ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) - ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) - ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) - ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) - ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) - ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) - ラトックシステム

「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力
最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ
選べるミラーリング/拡張モード
ポートに挿すだけの簡単接続
最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載
Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ
本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。
本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。
USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。
本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。
本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。
本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。
本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。
本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。
本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。

仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約150ケーブル長(m)約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。内容量1個
注意
※ご使用の端末のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブでは正常に動作しない場合があります。
※本製品はAndroid、iOS、Windows OS、macOS、iPadOS、Chrome OSが動作している状態で使用できます。OS起動時やBIOS画面では動作しません。
※ご利用環境により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
※本製品は国内仕様となっており、海外での使用はできません。
※予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
※本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51112059RS-UCHD4K60-3M
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする