曜日別特売

バルネコーヒーテーブル

バルネコーヒーテーブル - AIS (エイ・アイ・エス)バルネコーヒーテーブル - AIS (エイ・アイ・エス)バルネコーヒーテーブル - AIS (エイ・アイ・エス)バルネコーヒーテーブル - AIS (エイ・アイ・エス)バルネコーヒーテーブル - AIS (エイ・アイ・エス)バルネコーヒーテーブル - AIS (エイ・アイ・エス)バルネコーヒーテーブル - AIS (エイ・アイ・エス)バルネコーヒーテーブル - AIS (エイ・アイ・エス)

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のセンターテーブル(コーヒーテーブル)です。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
天板は75×40cmと圧迫感を抑え、1~2掛けソファと合わせやすいサイズ感です。
高さを40cmに設計し、ソファでも床に座っても、飲み物を置いたり読み書きしやすくなっています。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

付属品六角レンチ材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装)長さ(mm)750質量(kg)5.7ブラウン高さ(mm)400奥行(mm)400耐荷重(kg)棚板/30最大伸長(mm)約5迄組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×40×40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×400×400内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅71.5×36.5×31.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290026BRN-06CT
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする