曜日別特売

折畳テーブル(M)

折畳テーブル(M) - AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル(M) - AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル(M) - AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル(M) - AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル(M) - AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル(M) - AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル(M) - AIS (エイ・アイ・エス)折畳テーブル(M) - AIS (エイ・アイ・エス)

折りたたみ式なので、必要な時にサッと出して使える折畳テーブルです。
ちょっとした作業やデスクワークなど様々なシーンで活躍できます。
折畳時の厚さは、約4.5cmとスリムでコンパクト。使わない時は、隙間に収納が可能。
テーブルは約4.2kgと軽量なので、持ち運びが楽々。
耐荷重は天板約30kg。PCやミシンなどを置いて作業するのに最適です。
木目調天板×アイアンの組合せがヴィンテージスタイルを演出。
天板角に丸みを持たせた作りの為、お子様にも安心。
テーブルの脚先には床キズ対策用のキャップ付き。

材質MDF、スチール(粉体塗装)長さ(mm)500質量(kg)4.2グレー高さ(mm)700奥行(mm)480耐荷重(kg)30組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×48×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:50×4.5×83.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290087FT-08M
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする