曜日別特売

M18 陸上ポンプ

M18 陸上ポンプ - ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプ - ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプ - ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプ - ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプ - ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプ - ミルウォーキーツール

速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ
接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ
1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護
最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現
30リットル/分の最大吐出量
5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送
370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分
詰まりの確認に役立つ覗き窓

吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT電圧(V)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363全揚程(m)23本体質量(kg)3.4連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M18流量(L/min)30吸込全揚程(m)2(最大5.5)内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
全揚程(m)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51172530M18 BTP-0 APJ30233/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする