曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN

胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN - サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN - サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN - サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN - サンコー(タイタン)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。
小型&短尺の巻取式です。
ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。
体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。
安心のロック機能付きです。

用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51172250RA507N-BL-Mブラック
15,750
10,980
12,078(税込)
当日出荷
51172259RA507N-GR-Mグリーン
15,750
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
51172268RA507N-YL-Mイエロー
15,750
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
51172277RA507N-SB-Mスカイブルー
15,750
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする