サンコー(タイタン)
胴ベルト型墜落制止用器具(補助ベルト付)巻取式
胴ベルト型の墜落制止用器具です。
巻取式はロック付きです。
スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。
程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途
高所での墜落防止
質量(g)
約1380
種類
巻取式
規格
墜落制止用器具の規格に適合
ベルト色
ブラック
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5
フック
軽量タイプ(アルミカバー)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(胴ベルト)
ナイロン
材質(調節バックル)
アルミ
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ロック機能
ロック付き
自由落下距離(m)
1.8
内容量
1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51172295
SLN505-RPO-BL-M
¥
24,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください