曜日別特売

セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) - サンコー(タイタン)

サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。
両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。

用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)16有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(フック)スチールフック有効径(mm)21材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール内容量1本
注意
※サンコーのタフブロックには付属している製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51172356FAB-B
6,540
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする