曜日別特売

クランプ接地抵抗計ワイヤレスセット

クランプ接地抵抗計ワイヤレスセット - HIOKI(日置電機)

FT6380-50の、ワイヤレスアダプタZ3210セット品

仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1質量(g)約620(電池除く)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります )表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態メモリー機能メモリ保存数2000個測定可能導体径(Φmm)32クレストファクタ50以下 (60 Aレンジは17以下)電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレスアラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動基本確度[接地抵抗レンジ]±15%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±20%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流)最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51213008FT6380-90
182,600
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
51213017FT6380-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
190,600
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする