曜日別特売

ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250N

ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250N - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250N - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250N - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250N - Canon

PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、画像処理を強化した有線LAN対応モデル。
〇有線LANでネットワークスキャンを実現
有線LAN・USBの2種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。
〇ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理
専用サーバーソフト「COT Admin」で、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能拡張が可能。安全性の高いスキャナーの運用を実現し、さまざまな業務システムと効率的に連携します。
〇カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン
カラー・白黒ともに片面50枚/分、両面100面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能。一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取り、高速かつ快適にスキャンが行えます。
〇重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能
リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、便利なDFRに対応し、重送と検知された場合にもスキャンを継続することが可能です。
〇多彩な画像処理技術
可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、背景データを生成する背景塗りつぶし機能、写真も文字もキレイにスキャンできる写真入り文書モード、強調する色を指定せずに有彩色を強調する有彩色強調機能を搭載。用紙サイズの自動検知、斜行補正、原稿の白紙面の消去、不揃い原稿の向きを自動補正する文字向き検知、一回のスキャンで最大3種類のデータを生成するマルチストリームなど、従来の機能と併せて、効率的なスキャンを実現しています。

仕様消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー),読取面:片面/両面付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド適合【使用可能な特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり質量(kg)約3.4(ACアダプターを除く)ドロップアウト:赤、緑、青に切替え・赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト容量トレー積載量:最大60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下形式卓上型シートスルースキャナー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)動作時:最大22以下 スリープモード:1.6以下使用温度(℃)10~32.5センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)約291×242×267、(トレー全開時)約291×378×600機能超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)インターフェースUSB3.2 Gen1×1/USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T読取1日当たりの読み取り量:~6000枚/日解像度光学:600dpi、出力:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi保証期間無償:1年間(引取修理)給紙方法標準給紙/パネルで給紙/自動給紙RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え適合寸法(mm)【使用可能なカード】幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)、【使用可能なパスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)、【原稿サイズ】幅:50.8~216、長さ:54~356(長尺モード時、最大5,588まで)、厚さ:0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)グリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN読取方式無償使用湿度範囲(%RH)20~80内容量1台
注意
※原稿の状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51213437DR-S250N
105,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする