ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック

ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり材質表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材ブラック本体質量(g)530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)465×110×290対応インチサイズ16インチ以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512127984X41C12468
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする