曜日別特売

愛妻専科 ナイロンスパゲッティトング

愛妻専科 ナイロンスパゲッティトング - サンクラフト

パスタなど麺類のほかにゆで卵も楽に掴める。
きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ
発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。
食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい。そんな気持ちにお答えします。

材質本体:66ナイロン質量(g)60温度(℃)【耐熱・耐冷】180寸法(cm)20×8.2×4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51212414AL-169
1,000
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする