曜日別特売

愛妻専科 ナイロンヘラ

愛妻専科 ナイロンヘラ - サンクラフト

使い易く安心な日本製
きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ
発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。
熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。
樹脂製のキッチンツールなので、フッ素(テフロン)で表面加工を施されたデリケートなフライパンや鍋の表面を傷つけにくく、調理することができます。
食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ナイロン、メラミン樹脂質量(g)約80温度(℃)【耐熱・耐冷】ナイロン:耐熱180、メラミン樹脂:耐熱120寸法(cm)約29.0×6.6×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51212360AL-28
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする