曜日別特売

ウッディタイム ナイロンビーター

ウッディタイム ナイロンビーター - サンクラフト

ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール
ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール
日本製の確かな技術で作り上げられた品質と、機能性と作業性を追求した美しいスタイルが相まった高級感のあるキッチンツールシリーズです。
ハンドルに使われている天然のウォールナット材は1点1点異なる木目の仕上がりなので、あなただけのオンリーワンとなります。
天然木の優しい質感とステンレスの輝きがインテリアとしての存在感も放ち、キッチンに高級感をプラスします。

材質ハンドル:天然木 18-8ステンレス 真鍮にクロームメッキ ナイロン質量(g)69温度(℃)【耐熱・耐冷】180寸法(cm)8.0×1.8×31.5内容量1個
注意
※食器洗浄乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51212186WT-11
1,450
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする