曜日別特売

京セラ ECOSYS PA4500cx A4カラーレーザープリンター

京セラ ECOSYS PA4500cx A4カラーレーザープリンター - 京セラ

耐久性と低ランニングコストを両立させたカラーA4プリンター
カラー・モノクロ45ページ/分(A4)でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間はカラー6.2秒以下、モノクロ5.1秒以下で、1枚でもすばやく印刷できます。
A4 1ページあたりカラー7.8円、モノクロ1.2円
の低ランニングコストを実現!カラーが手軽に印刷できます。
トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。
プリント画像を生成するPSLPドラムをはじめ、耐久性にすぐれた部品を多く採用しています。メンテナンス時の交換部品を極力減らすため、約25年前より長寿命設計に取り組んできました。

仕様【エミュレートプリント】PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換)AESサポート、PDF、XPS、Open XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】カラー/白黒 45ページ/分質量(kg)33(トナーコンテナ含まず)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)メーカー京セラ/KYOCERA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×531.5×455(突起含まず)最大解像度(出力)9600dpi相当×600dpi寿命(目安)90万ページまたは5年のいずれか早い方印刷(標準装備)両面印刷プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式用紙サイズカセット:105mm×140mm~216mm×356mm・A4タテ・A5・B5タテ・Letter・Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)手差し:70mm×140mm~216mm×356mm長尺は・縦1220mm横216mmまで給紙容量カセット:550枚(75g/m2) 600枚(64g/m2) 手差し:100枚(75g/m2) 110枚(64g/m2)インターフェイス1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、USB2.0(Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナーTK-5391シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号23155024内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214259PA4500cx
250,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする