耐久性と低ランニングコストを両立させたカラーA4プリンター
カラー・モノクロ35ページ/分(A4)でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間はカラー7.0秒以下、モノクロ5.7秒以下で、1枚でもすばやく印刷できます。
A4 1ページあたりカラー9.02円、モノクロ1.4円
の低ランニングコストを実現!カラーが手軽に印刷できます。
トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。
プリント画像を生成するPSLPドラムをはじめ、耐久性にすぐれた部品を多く採用しています。メンテナンス時の交換部品を極力減らすため、約25年前より長寿命設計に取り組んできました。
仕様【エミュレートプリント】PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換)AESサポート、PDF、XPS、Open XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】カラー/白黒 35ページ/分質量(kg)32(トナーコンテナ含まず)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)メーカー京セラ/KYOCERA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×531.5×392.5(突起含まず)最大解像度(出力)9600dpi相当×600dpi寿命(目安)60万ページまたは5年のいずれか早い方印刷(標準装備)両面印刷プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式用紙サイズカセット:105mm×140mm~216mm×356mm・A4タテ・A5・B5タテ・Letter・Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)手差し:70mm×140mm~216mm×356mm長尺は・縦1220mm横216mmまで給紙容量カセット:550枚(75g/m2) 600枚(64g/m2) 手差し:100枚(75g/m2) 110枚(64g/m2)インターフェイス1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、USB2.0(Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナーTK-5371シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号23155017内容量1台