SUN UP
エアーダスタースプレー
強力な噴射力でホコリ・ゴミを吹き飛ばします。
タイプ
プッシュ式
成分
DME/CO2
内容量(mL)
350
グリーン購入法
適合
仕様
逆さOK
全長(mm)
216
質量(g)
435
逆さ噴射
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51287567
SAD-350
350
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください