曜日別特売

ポータブルウォームライト

ポータブルウォームライト - CAPTAIN STAGポータブルウォームライト - CAPTAIN STAGポータブルウォームライト - CAPTAIN STAGポータブルウォームライト - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。

材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル質量(g)120(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287707UK-4069カーキ9000 /3.7V
4,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
51287698UK-4068オリーブ9000 /3.8V
4,000
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51287698UK-406867780645UK-4072UK-4068 ポータブルウォームライトtype2 パール金属 67780645ポータブルウォームライトtype2パール金属1個
4,098
税込4,508
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51287698
2025-10-25
用途: キャンプ時のテントの中
製造業

明るすぎず丁度良い明るさ。
吊るした状態でスイッチの位置が分かりづらい。
少し突起させて欲しい。
付属の袋が可愛いくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする