Sシリーズ端子台

Sシリーズ端子台 - IDEC(和泉電気)Sシリーズ端子台 - IDEC(和泉電気)

配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。
電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。
定格電圧800V、定格電流24A
Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。

定格絶縁電圧(V)800電線断面積(mm2)2.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512888002674530000
オープン
159
175(税込)
当日出荷
512888092674540000
オープン
199
219(税込)
当日出荷
512888182674550000
オープン
279
307(税込)
当日出荷
512888272674560000
オープン
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
512888362674570000
オープン
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
512888452674580000
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする