IDEC(和泉電気)
Aシリーズアース端子台
省工数:約55%の配線工数削減
工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単
優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性
端子カバー無しでも安心
約50%の省スペース化を実現(
)
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51288678
1552680000
1.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
51288687
1552670000
1.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
51288696
1552660000
1.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
51288705
1521680000
2.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
51288714
1521670000
2.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
51288730
1521540000
2.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください