ダイヤトレンド
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
出力 : DC24V、0.5A
動作温度 : 0~40℃
コード長 : 1.5m
出力(W)
12
出力
DC24V-0.5A
コード長さ(m)
1.5
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100~240
出力電流(A)
0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.8×65.4×25.4
周波数
50/60Hz
回路方式
スイッチング方式
入力電流(A)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51288599
DCNV-AD8
フェルール端子(棒端子)
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
51288590
DCNV-AD8P
2.1mmDCプラグ
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください