曜日別特売

ACアダプタ DC24V出力 0.5A

ACアダプタ DC24V出力 0.5A - ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 0.5A - ダイヤトレンド

入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A

出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51288574DSA12WA-2405P2.1mmDCプラグ
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
51288608DSA12WA-2405Fフェルール端子(棒端子)
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする