曜日別特売
モノタロウ

ショルダーベルト

ショルダーベルト - モノタロウショルダーベルト - モノタロウショルダーベルト - モノタロウ
(2件のレビュー)

ツールバッグ、ポップアップバケツに取付可能なショルダーベルトです。

用途ショルダーベルト材質ベルト:ポリエステル、フック:スチール長さ(mm)1100幅(mm)38内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51295249-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 建築金物施工時

工具箱のベルトが切れて肩掛けが出来なく不便でしたが
ベルトのみで購入できて満足しています。

2024-10-27
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使ってないが金具も金属で生地もしっかりしている。
元々のベルトが柔らかくて折れて細くなって肩に食い込むので交換用。
価格に対してかなり良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする