ウォーターサーバーおいしさポットMINI

ウォーターサーバーおいしさポットMINI - ニチネン

市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。
夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。

高さ(mm)ペットボトルセット時:600消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL本体質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51349237HWS-201
20,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする