曜日別特売

JK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート

JK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート - コミネJK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート - コミネJK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート - コミネJK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート - コミネJK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート - コミネJK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート - コミネJK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート - コミネJK-6154 プロテクトウォータープルーフウインターコート - コミネ

通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。
胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[メンズ&レディース] SK-815
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
偽造防止4Dラベル

素材[表地] ポリエステル+TPUメンブレン、[裏地]ポリエステル、[フードファー]アクリル繊維、モダクリル、ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135327007-6154ブラックWM10568102
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135328807-6154ブラックM11275.5108
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135329707-6154ブラックL11877114
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135330607-6154ブラックXL12478.5120
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135331507-6154ブラック2XL13080126
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135332407-6154ブラック3XL13681.5132
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135334007-6154ブラック4XL14283138
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135334907-6154ブラック5XLB15284.5148
26,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135335807-6154グレーWM10568102
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135336707-6154グレーWL10969106
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135337607-6154グレーM11275.5108
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135338507-6154グレーL11877114
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135339407-6154グレーXL12478.5120
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135341007-6154グレー2XL13080126
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135342807-6154アーミーグリーンWM10568102
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135343707-6154アーミーグリーンWL10969106
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135344607-6154アーミーグリーンM11275.5108
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135345507-6154アーミーグリーンL11877114
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135346407-6154アーミーグリーンXL12478.5120
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135348907-6154アーミーグリーン3XL13681.5132
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135327907-6154ブラックWL10969106
25,000
取扱い終了
返品不可
5135341907-6154グレー3XL13681.5132
25,000
取扱い終了
返品不可
5135348007-6154アーミーグリーン2XL13080126
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする