曜日別特売

JK-625 スーパーノヴァ ウィンタージャケット

JK-625 スーパーノヴァ ウィンタージャケット - コミネ

独自に開発したソフトモールドパッドを肩、肘、腰に採用した新コンセプトのプレミアムウインタージャケット。
着脱可能な保温ライナーや、胸から腕にかけて配置された特徴的なベンチレーションにより幅広いシーズンに対応。
胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ )
肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )
背中プロテクター : EVAパッド
夜間視認性を高める反射パネル : 上腕
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

ブラック素材[表地]ナイロン・ポリエステル・スパンデックス、[裏地]ポリエステル、[メンブレン]ポリエステル、[保湿ライナー]ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135349807-625S11167109
38,000
取扱い終了
返品不可
5135350707-625M11668114
38,000
取扱い終了
返品不可
5135351607-625L12169119
38,000
取扱い終了
返品不可
5135352507-625XL12670124
38,000
取扱い終了
返品不可
5135353407-6252XL13171129
38,000
取扱い終了
返品不可
5135355007-6253XL13672134
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする