曜日別特売

送気エアフィルタ Radex(2口型)

送気エアフィルタ Radex(2口型) - RPB Safety送気エアフィルタ Radex(2口型) - RPB Safety

コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。
2ラインにご使用頂けます。
フィルタカートリッジは予めセット済み。
フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。

用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】標準型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)7.9規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量30 cfm(850 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)2圧力計1個内容量1セット
注意
※一酸化炭素は除去出来ません。
※呼吸用保護側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用ソケットカプラー(ねじ径R3/8)を2個ご用意願います。
※供給側送気送気ホースを接続する径違いニップルは含まれておりません。別途、04-926をお買い求め下さい。
※04-926と供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5134480004-900
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする