ルートート
RT.KODOMO.CAR-A
材質
表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:PPテープ
色
TAXI
ポケット
外側ファスナー付き1、内側1カ所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
28×16×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347636
792801
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください