ルートート
LT.トール.フェザーカラーA
『軽さ、うれしい。』
軽くて暖かい"ダウンジャケット”みたいなトートバッグ。
持ち手が長めで肩掛けしやすい。
カラダにフィットしやすい形状です。
落ち着いたカラーで合わせやすく、なじみやすい!
材質
表地: ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
質量(g)
約400(柄差および若干の個体差がございます)
機能
軽量
ポケット
外側両側ファスナー付き、内側2箇所
寸法(幅W×高さH)(cm)
38×40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347487
147302
mat-P-BEIGE
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347496
147303
mat-L-GRAY
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347505
147304
mat-KHAKI
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347514
147306
mat-BLUEGRAY
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347478
147301
mat-BLACK
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください