CJ.テイクアウェイルー.タープS-A

CJ.テイクアウェイルー.タープS-A - ルートートCJ.テイクアウェイルー.タープS-A - ルートートCJ.テイクアウェイルー.タープS-A - ルートートCJ.テイクアウェイルー.タープS-A - ルートートCJ.テイクアウェイルー.タープS-A - ルートートCJ.テイクアウェイルー.タープS-A - ルートートCJ.テイクアウェイルー.タープS-A - ルートートCJ.テイクアウェイルー.タープS-A - ルートート

『sharing happy and smaile』 take away ROOでおいしいを運べば、みんなハッピー&スマイルに!

材質ポリエチレン 持ち手:ポリエステル質量(g)約150ポケット外側1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×19.5×6.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51347566678401BLACK
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347575678402SILVER
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347600678404ORANGE
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347584678403WHITE
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする