ルートート
RT.TL.CJ.マエカケ-B
使い込むほどいい味がでそう!
昔からの前掛けがトートバッグになりました。
材質
表地:綿 持ち手テープ:ポリエステル、綿 留め具:ドットボタン
質量(g)
約270
ポケット
外側1箇所、内側2箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
37×39×9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347609
197401
マネキネコ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347618
197402
ダルマ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51347627
197403
フジ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください